Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verdelerassortiment met laderails en -verdelers voor systeemafmetingen 16.6
Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor praktische en flexibele onderverdeling van de laden, aangepast aan de afmetingen van de respectieve laden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Op maat gemaakte combinaties en flexibele, eenvoudige planning
- Het assortiment verdelers kan in alle laden in de respectieve systeemafmetingen worden gebruikt dankzij uniforme systeemafmetingen.
- Verkrijgbaar in twee hoogten. Geschikt voor bakhoogte 60 mm voor paneelhoogte 90 en 120 mm en voor bakhoogte 114 mm voor paneelhoogte boven 150 mm.
- De laderails en de ladeverdelers kunnen eenvoudig met kunststof houders worden bevestigd en op elk gewenst moment worden vervangen of verlengd. De laderails kunnen ook in de voorgeponste bodem van de lade worden geschroefd.
- Vanwege de afmetingen van het systeem kunnen de laderails -en verdelers in de laden worden gecombineerd met alle schuim- en tray-inlays, evenals systeemboxen van ORSY® System World en antislipmatten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!