Voor het boren van verbindingen en boutgaten
- Gemakkelijk te gebruiken met een handboormachine
- Precisieboren met HM-boren
Systeemverbinderboormal:
- Boordiepteverstelling van 12 - 17 mm
- Instelbare aanslag voor snelle positionering op het werkstuk (8 - 11,5 mm)
- Zijdelingse vaste aanslagen (37 mm) kunnen worden gebruikt
- Spanner om de freesgeleider op zijn plaats te bevestigen
- Aandrijving met binnenzeskant (meegeleverd)
- Boorkantelbeveiliging:1 stuks HM 20 mm, 1 stuks HM 10 mm
- Materiaal:Spuitgietaluminium
Stiftboormal:
- Voor boorgaten van 5 mm
- Geharde boorbussen
- Met vaste aanslag (37 mm) voor snelle positionering op het werkstuk
- Boorgaten met tussenafstand van 32 mm
- Voor materiaaldiktes van 16 mm en 19 mm
- Materiaal: kunststof
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!