Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
SV 30 systeemverbinder
SV 30 systeemverbinder - 1
SV 30 systeemverbinder - 2
SV 30 systeemverbinder - 3
SV 30 systeemverbinder - 4
SV 30 systeemverbinder - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SV 30 systeemverbinder

Boutgat zonder stang
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
Doorgang voor inbussleutel van 4 mm



Toegang tot sokkelhoogteversteller door de verbinder heen



Geschikt voor kruiskopaandrijvingen PZ2 en PH2



Schuine stand van schroevendraaier mogelijk tot 20°


Gemakkelijk te gebruiken



Excenterbeslag op een gemakkelijke curve omlaag gericht in de eindstand


  • Raakt niet uit zichzelf los in de verbinding

  • Transportvergrendeling voor open meubels


Kan worden gebruikt vanaf de montagekant met doorlopend gat


Montage kan worden verborgen



Boutgat zonder stang


  • De plank kan worden gemonteerd vanaf de bovenkant of vanaf de voorkant

  • U kunt ook deuvels of lamello's gebruiken

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.