Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Systeemverbinder SV 20
Systeemverbinder SV 20 - 1
Systeemverbinder SV 20 - 2
Systeemverbinder SV 20 - 3
Systeemverbinder SV 20 - 4
Systeemverbinder SV 20 - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Systeemverbinder SV 20

Met enkele pen, geen stang
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
Materiaal: Spuitgietzink, vernikkeld


  • Hoge mate van stabiliteit

  • Hoogwaardig uiterlijk


Brede afdekking van boorgat


Eventueel beschadigde randen van het boorgat worden verborgen



Brede bevestiging voor systeemschroef


Absorbeert productietoleranties



Geprofileerde excentrische pasvlakken


  • Verbindingen worden fysiek en door wrijving vergrendeld

  • Ze gaan niet uit zichzelf los


Versie met aandrijving AW 20


Optimale krachtoverbrenging met schuine stand van schroevendraaier



Model met aandrijving PZ 2


Ideaal voor zelfmontage/-demontage door eindklant



Kan worden gebruikt vanaf de tegenoverliggende kant van de montagekant met doorlopend gat (met aandrijving PZ2)


Montage kan worden verborgen



Model zonder stang


  • De plank kan worden gemonteerd vanaf de bovenkant of vanaf de voorkant

  • U kunt ook deuvels of lamello's gebruiken

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.