Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Systeemverbinder SV 20
Met enkele pen, geen stang
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Spuitgietzink, vernikkeld
- Hoge mate van stabiliteit
- Hoogwaardig uiterlijk
Brede afdekking van boorgat
Eventueel beschadigde randen van het boorgat worden verborgen
Brede bevestiging voor systeemschroef
Absorbeert productietoleranties
Geprofileerde excentrische pasvlakken
- Verbindingen worden fysiek en door wrijving vergrendeld
- Ze gaan niet uit zichzelf los
Versie met aandrijving AW 20
Optimale krachtoverbrenging met schuine stand van schroevendraaier
Model met aandrijving PZ 2
Ideaal voor zelfmontage/-demontage door eindklant
Kan worden gebruikt vanaf de tegenoverliggende kant van de montagekant met doorlopend gat (met aandrijving PZ2)
Montage kan worden verborgen
Model zonder stang
- De plank kan worden gemonteerd vanaf de bovenkant of vanaf de voorkant
- U kunt ook deuvels of lamello's gebruiken
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!