Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Systeemplaat met gordelverbinder
Voor het veilig vervoeren van systeemkoffers in de auto
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudige montage van het apparaat in de auto
- Vastgemaakt met de veiligheidsgordel
- Kan worden gebruikt op de achterstoelen of de bijrijdersstoel
Veilige opslag
- Koffers kunnen eenvoudig bovenop elkaar worden gestapeld (max. 4)
- Beide basisafmetingen kunnen worden bevestigd
Max. belasting: 25kg
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!