Synchroonbediening Redoslide Z100-GS
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Synchroonbediening Redoslide Z100-GS
Voor glazen deuren. Geschikt voor binnenschuifdeurbeslag Redoslide Z100-G
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
Leveringsomvang:
- 2 x kabelklem, blank aluminium
- 2 x afbuigrol
- 2 x montageplaat voor afbuigrol, verzinkt staal
- 2 x kabelbescherming, verzinkt staal
- 2 x schroef M5 x 12 mm
- 2 x cilinderschroef M5 x 16 mm
- 1 x kabel, lengte 10 m
- 1 x beschermingsprofiel glasrand, lengte 2700 mm, zwart rubber
- 1 x montage-instructies
Opmerking
Een schuifdeurbeslagset is niet bij de synchroonbedieningsset inbegrepen. Deze dient u afzonderlijk te bestellen (2 sets).
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!