Wat is een Superanker?
Het superanker is een mechanisch spreidanker dat bij het aandraaien van de bout, schroef of moer uitzet in het beton. De W-HAZ-serie is ontworpen voor doorsteekmontage, wat zorgt voor een snelle en efficiënte installatie. Door de draaimomentgecontroleerde spreiding wordt een veilige verankering gegarandeerd, in gescheurd beton.
Uniek voordeel: Het Superanker heeft een dikkere borst dan bijvoorbeeld een Fixanker W-FAZ of Hulsanker W-TM. Hierdoor kan het hogere afschuifkrachten opnemen, wat het bijzonder geschikt maakt voor toepassingen met zware zijdelingse belasting of dynamische krachten.
Daarnaast beschikt het anker over een drievoudige spreidhuls voor optimale lastverdeling, ook bij kleine rand- en asafstanden. Dankzij de mogelijkheid tot variabele verankeringsdieptes kan het anker flexibel worden toegepast en kunnen hogere afschuifkrachten worden bereikt.
Toepassing in gescheurd beton
Gescheurd beton ontstaat door belasting, krimp of temperatuurwisselingen en vereist ankers die bestand zijn tegen deze spanningen. De W-HAZ Superankers zijn ETA-gecertificeerd (ETA-02/0031, optie 1) voor gebruik in zowel gescheurd als ongescheurd beton en zijn bovendien seismisch goedgekeurd (categorie C1 en C2).
Let op: gebruik in gescheurd beton vereist een anker met specifieke goedkeuringen – standaardankers zijn hier niet geschikt.
Het anker is tevens geschikt voor toepassing in staalvezelbeton, mits voldaan wordt aan de voorwaarden van de technische beoordeling.
Goedkeuringen en brandwerendheid
- ETA-02/0031: Voor enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton (optie 1)
- Seismische goedkeuring: Categorie C1 en C2
- Brandwerendheid:
- F30, F60, F90, F120 volgens DIN EN 1363-1
- R30, R60, R90, R120 volgens TR020
- VdS-certificering: Voor brandbeveiligingsinstallaties
- Technische beoordeling: Geschikt voor toepassing in staalvezelbeton
Voordelen van Würth Superankers
- Zeer hoge belastbaarheid – geschikt voor zware constructies
- Geschikt voor gescheurd en ongescheurd beton
- Seismisch goedgekeurd – voor aardbevingsgevoelige gebieden
- Direct belastbaar – geen wachttijd
- Snelle doorsteekmontage
- Brandwerend tot 120 minuten
- ETA-, VdS-goedgekeurd
- Hogere afschuifweerstand dankzij versterkte borst
- Drievoudige spreidhuls voor optimale lastverdeling
- Variabele verankeringsdieptes voor flexibele toepassing
Uitvoeringen voor elke toepassing
De W-HAZ Superankers zijn beschikbaar in:
- Staal verzinkt – geschikt voor toepassingen in droge binnenruimtes, zoals magazijnen, werkplaatsen en technische installaties
- Roestvast staal A4 – ideaal voor gebruik in buitenomgevingen of corrosieve omstandigheden, tunnels of industriële installaties
Afhankelijk van de uitvoering zijn ze geschikt voor uiteenlopende toepassingen:
- W-HAZ type S met zeskantbout: Voor bevestiging van staalconstructies, consoles, machines en bodemplaten in industriële en utiliteitsbouw
- W-HAZ type SK met verzonken kop: Voor vlakke montage van bijvoorbeeld leuningen, balustrades, hekwerken of gevelsystemen in architectonische toepassingen
- W-HAZ type B met moer of draadeind: Voor flexibele toepassingen zoals HVAC-installaties, kabelgoten of ophangsystemen in technische installaties
Typische toepassingen
- Staalconstructies en consoles
- Leuningen, hekwerken en gevelsystemen
- HVAC- en elektrotechnische installaties
- Bodemplaten en machines
- Liftenbouw
- Sanitair, verwarming en airconditioning
Afmetingen en lastbereik
-
Beschikbare diameters: M6 tot M24
-
Lastbereik: 2,4 kN – 114,3 kN
Voor een nauwkeurige dimensionering en selectie van het juiste anker adviseert Würth het gebruik van de Würth Ankerberekeningssoftware.
Bereken eenvoudig met Würth Ankerberekeningssoftware
Alle W-HAZ Superankers zijn volledig geïntegreerd in de Würth Ankerberekeningssoftware. Met deze gratis tool kun je snel en nauwkeurig:
- Belastingen berekenen volgens de geldende normen (ETAG, EN, Eurocode)
- De juiste ankerselectie maken op basis van ondergrond, belasting en randvoorwaarden
- Gedetailleerde rapportages genereren voor technische documentatie
Download de software gratis via wurth.nl
Gebruik van momentsleutel verplicht
Voor een correcte installatie van het W-HAZ Superanker is het gebruik van een gekalibreerde momentsleutel verplicht. Alleen zo wordt de vereiste spreiding en belastingoverdracht gegarandeerd volgens de ETA-goedkeuring. Een te laag of te hoog aanhaalmoment kan leiden tot onvoldoende verankering of beschadiging van het beton.
Optimale plaatsing met Würth Quadro hamerboren
Voor een snelle, nauwkeurige en duurzame installatie van het W-HAZ Superanker adviseert Würth het gebruik van de Hamerboor Plus Quadro-L, 4-snijder. Deze hoogwaardige hamerboor met Plus-aansluiting is speciaal ontwikkeld voor:
- Perfect ronde boorgaten – essentieel voor optimale spreiding en belastingoverdracht
- Lange levensduur – dankzij robuuste hardmetalen kop en viersnijdertechnologie
- Efficiënt stoftransport – voorkomt verstopping en verhoogt boorsnelheid
- Betere centrering – voorkomt uitschieten en beschadiging van het betonoppervlak