Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Superanker met verzonken kop W-HAZ-S/A4
Superanker met verzonken kop W-HAZ-S/A4 - 1
Superanker met verzonken kop W-HAZ-S/A4 - 2
Superanker met verzonken kop W-HAZ-S/A4 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Superanker met verzonken kop W-HAZ-S/A4

Zwaarlastanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton, ideaal voor vlakke montage van bevestigingen, zoals relingen of leuningen. RVS A4

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
  • Hoge draaglasten

  • Tijdbesparende doorsteekmontage

  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd

  • Draaimomentgecontroleerd spreidanker van roestvast staal A4

  • Elegante optiek door versie met verzonken kop (bijv. leuningen)
Bewijs van prestaties
  • ETA-02/0031 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 1363-1:1999-10 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-02/0031)
Toepassingsgebied
  • ETA-02/0031 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 1363-1:1999-10 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-02/0031)