Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Superanker met verzonken kop W-HAZ-S/A4
Zwaarlastanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton, ideaal voor vlakke montage van bevestigingen, zoals relingen of leuningen. RVS A4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge draaglasten
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
- Draaimomentgecontroleerd spreidanker van roestvast staal A4
- Elegante optiek door versie met verzonken kop (bijv. leuningen)
- ETA-02/0031 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 1363-1:1999-10 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-02/0031)
- ETA-02/0031 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 1363-1:1999-10 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-02/0031)
Enkele bevestiging met goedkeuring
Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2 voor maten M8–M12)
bijv. metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, leuningen, machines enz.
Enkele bevestiging zonder goedkeuring
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen
Goedgekeurd voor gebruik binnenshuis in droge ruimtes, buitenshuis (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte cellen, mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!