Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Superanker met schroef met verzonken kop
Zwaarlastanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton, ideaal voor vlakke montage van bevestigingen, zoals relingen of leuningen. Staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge belastbaarheid
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
- Momentgecontroleerd spreidanker van verzinkt staal
- Ontwerp met verzonken kop voor een elegant uiterlijk (bijv. voor leuningen)
- ETA-02/0031 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 1363-1:1999-10 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-02/0031)
- ETA-02/0031 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 1363-1:1999-10 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-02/0031)
Enkele bevestiging met goedkeuring
Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2 voor maten M8–M12)
bijv. metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, leuningen, machines enz.
Enkele bevestiging zonder goedkeuring
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen
W-HAZ/S alleen goedgekeurd voor gebruik in droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!