Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele stuurarmklem
Voor het omlaag duwen, positioneren en vastzetten van de stuurarmen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zorgt voor maximale speling bij reparatiewerkzaamheden zonder dat andere ascomponenten moeten worden losgemaakt of verwijderd
- Voorkomt met minimale kracht zelfs hoge tegenkrachten op de stuurarm en voorkomt schade aan de stofmanchet van het steungewricht
- De trekspindel kan handmatig of met een schroevendraaier worden gebruikt
- Steunvoeten (voor art.nr. 1952003700) of steunvoet (voor art.nr. 1952003701) kan zijwaarts worden bewogen en vastgezet, afhankelijk van het ontwerp van het steunframe
- Riemen zorgen voor veiligheid en beschermen onderdelen
- Er is geen tweede persoon nodig tijdens het verwijderen en aanbrengen. Het aanbrengen is snel gebeurd
- Universeel gebruik voor het verwijderen en aanbrengen van asonderdelen van auto's en bestelwagens
- Maakt het eenvoudiger om de dempereenheid uit de klemboring te verwijderen
- Kantelt niet bij het positioneren van de steungewrichtspen op de as
- Optimale speling bij werkzaamheden aan de aandrijfas, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!