Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Stukadoorstape, PVC, glad
Stukadoorstape, PVC, glad - 1
Stukadoorstape, PVC, glad - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stukadoorstape, PVC, glad

Afplaktape voor het beschermen van gladde oppervlakken bij schilder-, pleister en spuitwerkzaamheden binnen en buiten.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Gladde, stevige rug


De tape wordt niet beschadigd door pleistertroffels



Geselecteerde natuurrubberlijm


Zeer goede hechting, ook op enigszins ongelijke oppervlakken



Sterke verbinding van lijmmassa en dragertape


Daardoor kan de tape worden verwijderd zonder resten achter te laten

Opmerking

De af te plakken oppervlakken moeten door en door droog zijn en vrij van stof, vet en olie. Na gebruik (max. hechtperiode: 6 weken) moet de tape bij verwerkingstemperatuur (+5 °C tot +40 °C) worden verwijderd en onder een hoek van 45° met de verfzijde of met het pleisterwerk langzaam en niet ruksgewijs worden losgetrokken.



Zijde met lijm nooit aan direct zonlicht blootstellen. Niet geschikt voor droging in de oven.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.