Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Structuuracryl

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Structuuracryl

Met name geschikt voor repareren van scheuren en schade in structuur- of spachtelplamuur, zowel binnen als buiten

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Het toevoegen van hoogwaardig kwartszand geeft het product een fijnkorrelige structuur met een gelijkmatige korrelverdeling

  • Overschilderbaar met dispersielak

  • Bestand tegen UV en veroudering

  • Geurloos
Opmerking
  • Niet geschikt voor bouwvoegen volgens DIN 18540

  • Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie

  • Een hogere dikte van de coating verlengt de uithardingstijd

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren om eventuele wisselwerking uit te sluiten

  • Wees voorzichtig met verbindingen met afdichtmiddel die volledig zijn overgeschilderd. Deze hebben de neiging te scheuren wanneer er beweging in de voeg optreedt, omdat de aangebrachte lak over het algemeen minder elastisch is dan het afdichtmiddel. Dit leidt tot scheuren in de lak

  • De uithardingstijd is afhankelijk van de toepassingstemperatuur, het weer en het vochtgehalte van de ondergrond. Bij koud en vochtig weer is de uithardingstijd aanzienlijk langer

  • De afmetingen van de voegen moeten worden beoordeeld, met name brede voegen moeten vooraf worden gevuld met PE-achtervulstangen

  • Verkleuring kan optreden in hout dat looizuur bevat

Getest volgens EN 15651 deel 1


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Stabiliteit onder belasting: ≥ 3 mm

  • Volumeverlies: ≤ 25%

  • Rekgedrag na onderdompeling in water van 23 °C (rekbaarheid): ≥ 25%

  • Duurzaamheid: Goedgekeurd

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.