Hoogwaardig zout
- Wegenzout laat zich optimaal verdelen en heeft een langdurig effect
- Vormt geen klonten
- Lange levensduur
Rijk aan natriumchloride (tafelzout)
Het zout bevat tot 98 % natriumchloride, wat uitstekende smelteigenschappen heeft.
Het zout mag voor onbepaalde tijd worden bewaard
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor technische informatie of adviezen die gratis door onze klantenservice worden verstrekt. Daarom moet iedereen die van plan is het product te gebruiken van tevoren bepalen of het geschikt is voor het geplande gebruik en in elk geval alle aansprakelijkheid aanvaarden die uit het gebruik ervan kan voortvloeien. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Om het risico van glijden op sneeuw en ijs te verminderen.
Om wegen en parkeerplaatsen effectief te ruimen.
Verdeel het zout gelijkmatig over sneeuw/ijs.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!