Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Striptang, verstelbaar
Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verstelbare lengteaanslag: 3-18 mm
- Geïntegreerde kabelsnijders: Flexibel tot 10,0 mm², vast tot 1,5 mm²
- Vervangbaar messenblok en lengteaanslag
- Ergonomisch gevormde 2-componentenhandgreep voor comfortabel en moeiteloos werken
- Made in Sweden
Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.
Enkelvoudige kernen met PVC-isolatie, bijv. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!