Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Striptang AS 280
Striptang AS 280 - 1
Striptang AS 280 - 2
Striptang AS 280 - 3
Striptang AS 280 - 4
Striptang AS 280 - 5
Striptang AS 280 - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Striptang AS 280

Multifunctioneel gereedschap: Zelfstellende striptang en kabelmessen
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
  • Bladgeometrie: V-vorm

  • Automatische omschakeling van ronde snede naar snede in lengterichting

  • De snijdiepte kan worden ingesteld met de gekartelde duimschroef

  • Vervangend mes in bovenste greepgedeelte

  • De bevestigingssteun kan in twee standen worden vergrendeld (∅ 4-16 mm en ∅ 16-28 mm)

  • Optische lengteschaal: 8-20 mm

  • Maximale striplengte: 35 mm

  • Made in Germany
Opmerking

Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.