Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stretch X softshelljack voor dames
Dit praktische jack is gemaakt van elastisch softshell materiaal. Het is tevens winddicht en heeft versterkte schouders
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Waterafstotend (8000 mm waterkolom), ademend
- Drie buitenzakken met rits, twee binnenzakken
- E-care-stof (biedt 99 % bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende details, elastische manchetten, trekkoord in zoom
- ID-houderclips, afneembare capuchon, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!