Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stootpet
Sportieve hoofdbescherming in een modern baseball cap-design voor alle toepassingen waarbij gevaar bestaat voor het stoten van het hoofd.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Materiaal: 100% katoen
- Harde kunststof binnenhelm
- Schuimvulling op de schaal en ingebouwde ventilatiegaten voor comfort
- Instelbaar met klittenbandsluiting
- Geïntegreerde zweetband
- Hoes is wasbaar tot 30 °C
De stootpetten zijn ontworpen om de drager te beschermen tegen lichte stoten en krassen. Zij bieden geen bescherming tegen vallende of geworpen voorwerpen, of bewegende of hangende lasten. In geen geval mag de stootpet worden gebruikt als vervanging van een industriële veiligheidshelm die voldoet aan EN 397.
Monteurs, elektriciens en installateurs; automobielindustrie; werk op hefplatformen, in stellingen en magazijnen; binnenhuisarchitectuur en vele andere toepassingen. Overal waar het hoofd moet worden beschermd tegen stoten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!