Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stokschroeven

De stokschroeven hebben twee verschillende schroefdraden

Stokschroeven zijn geschikt voor zeer speciale toepassingen. In plaats van de gebruikelijke schroefkop is de schroef aan de kopzijde voorzien van metrische schroefdraad. Twee soorten draad ontmoeten elkaar. Terwijl de schroefdraad van het hout of de deuvel zoals gewoonlijk in de muur verdwijnt, kunnen zware voorwerpen aan de andere kant alleen met een moer worden vastgezet. Dit is praktisch - en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk. Würth biedt u de juiste stokschroeven voor uw werk.

Praktische voordelen door de speciale eigenschappen van stokschroeven

Meestal worden stokschroeven gebruikt in de sanitaire sector, bijvoorbeeld bij de montage van wastafels. De gewone schroefdraad wordt met een deuvel in de muur verankerd en de gootsteen wordt bevestigd. Het bekken wordt op zijn plaats gehouden met moeren die op de metrische schroefdraad worden geschroefd. Ophangbouten zijn ook het aanbevolen gereedschap voor andere voorzetwandelementen, airconditioners, zonnesystemen en vele andere gelegenheden. Zij hebben twee doorslaggevende voordelen:

  • De toepassing met weinig ruimte: Vooral bij wastafels en sanitaire installaties is de ruimte om te werken beperkt. Een schroef die alleen vanaf de kopzijde kan worden ingedraaid, zou hier nauwelijks geschikt zijn. Dit kan problemen veroorzaken tijdens de installatie en dus tijd kosten. stokschroeven zijn de oplossing voor dit probleem. Ze hebben een zeshoekig deel tussen de twee draden. Hierdoor kunnen ze vanaf de zijkant en in de krapste ruimtes met een sleutel worden vastgeschroefd.

  • De ongecompliceerde demontage: Hoe eenvoudig de montage ook is, soms moet er iets worden verwisseld, veranderd of vervangen. De demontage volgt en moet zo soepel mogelijk verlopen. Dit kan worden bereikt met de stokschroef. Als bijvoorbeeld de spoelbak moet worden vervangen en verwijderd, is het niet nodig de hele schroef los te draaien. Dat zou zijn tol eisen op de schroef zelf en de muur. Door de moer los te draaien, kan elk voorwerp gemakkelijk worden verwijderd en kan de schroef in de muur nog steeds worden gebruikt.

De ongewone vorm van de stokschroef heeft vooral praktische aspecten en vergemakkelijkt het werk. Bovendien zorgt een stokschroef ook voor een bijzonder esthetische bevestiging aan de muur, omdat hij volledig in de muur en het werkstuk verdwijnt. Een gewone schroef is daarom niet geschikt voor elke plaats. Rust uzelf uit met de hoogwaardige stokschroeven van Würth.

Het ruime assortiment van Würth in de online shop

De stokschroeven van Würth zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, die verschillen in materiaal, schroefdraadlengte of schroefdraadtype. Zo vindt u voor elke toepassing de juiste schroef. Ook andere soorten schroeven, moeren en steeksleutels zijn in de winkel verkrijgbaar en maken uw uitrusting compleet. Met de producten van Würth ontbreekt er niets in uw gereedschapskist. Kijk eens online rond of bezoek een winkel bij u in de buurt.