Voorgemonteerd met:
- 1x EPDM-afdichting
- 3x zelfborgende moeren, vergelijkbaar met DIN 6923, A2 roestvast staal
Voor de montage van de stokschroeven adviseren wij de volgende procedure:
- Stokschroeven M10: gat Ø 13 mm voorboren in dakbedekking en gat Ø 7 mm in hout
- Stokschroeven M12: gat Ø 14 mm voorboren in dakbekleding en gat Ø 8,5 mm voorboren in hout
Stokschroeven moeten altijd op het hoogste punt van de golfplaten worden gemonteerd voor extra bescherming tegen vocht. Stokschroeven moeten altijd loodrecht ten opzichte van de dakhelling worden gemonteerd.
Voor bevestiging op trapeziumplaatdakbekleding
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!