Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Stofwand set
Stofwand set - 1
Stofwand set - 2
Stofwand set - 3
Stofwand set - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stofwand set

Hersluitbare doorgang voor grotere ruimte-afscheidingen, van speciale stofdichte fleece met drie ritsen en tweezijdige kleefband (meegeleverd)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Speciale stofdichte maar luchtdoorlatend vlies


  • Scheidt ruimten tijdens renovatiewerkzaamheden en beschermt zo tegen stof

  • Werkt ook als privacyscherm en voorkomt onbevoegde toegang tot de bouwplaats

  • Luchtdoorlatend materiaal maakt toevoer van verse lucht mogelijk


Hoogwaardige ritssluiting


De ruimten zijn toegankelijk door vanaf beide kanten te openen en sluiten



Veelzijdig


  • Toegang mogelijk met grotere machines tot 1,10 m breed

  • Elementen zijn individueel uitbreidbaar met behulp van een zijrits om grote scheidingswanden te maken


Van de meeste ondergronden eenvoudig te verwijderen



Herbruikbaar

Opmerking

De kleefband mag niet aan direct zonlicht worden blootgesteld nadat het is aangebracht. De ondergrond moet droog en stof- en vetvrij zijn. Lak of vernis moet volledig zijn uitgehard. Niet gebruiken op marmer of granieten ondergronden, zeer absorberende ondergronden, en ondergronden met onvoldoende inwendige stabiliteit, zoals slecht hechtende verflagen. Wij adviseren eerst een hechttest uit te voeren op een onopvallende plaats. Voor aanbrengen kunnen ook universele montagesteunen gebruikt worden.


Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.