Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Stofdeur
Stofdeur - 1
Stofdeur - 2
Stofdeur - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stofdeur

Hersluitbare deurdoorgang van speciale stofdichte fleece met rits en tweezijdige kleefband (meegeleverd)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Speciale stofdichte maar luchtdoorlatend vlies


  • Beschermt aangrenzende kamers tegen stof terwijl er renovaties worden uitgevoerd

  • Schermt ook de bouwlocatie af en beschermt tegen toegang door onbevoegden

  • Luchtdoorlatend materiaal maakt toevoer van verse lucht mogelijk


Hoogwaardige, eenvoudig te openen ritssluiting aan beide zijden



Flexibel gebruik voor alle deurafmetingen tot een maximum van 1 m x 2,10 m



Uiterst gemakkelijke montage - de stofbeschermingsdeur wordt bevestigd met dubbelzijdige kleefband en kan van de meeste oppervlakken worden verwijderd zonder resten achter te laten



Herbruikbaar

Opmerking

De kleefband mag niet aan direct zonlicht worden blootgesteld nadat het is aangebracht. De ondergrond moet droog en stof- en vetvrij zijn. Lak of vernis moet volledig zijn uitgehard. Niet gebruiken op marmer of granieten ondergronden, zeer absorberende ondergronden of ondergronden met onvoldoende inwendige stabiliteit, zoals slecht hechtende verflagen. Wij adviseren eerst een hechttest uit te voeren op een onopvallende plaats.

Toepassingsgebied