Stoelbeschermer nylon
Stoelbeschermer nylon - 1
Stoelbeschermer nylon - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stoelbeschermer nylon

Robuust en herbruikbaar

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte x breedte Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
0899500010
1450 x 760 mm Nylon (polyamide)
1 st
0899500014
1320 x 730 mm Nylonvlies
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
  • Geschikt voor alle standaardtypen voertuigen

  • Speciale nylon stof met PU-coating

  • Stoot water, olie en vet af

  • Geïntegreerde elastische band voor een perfecte pasvorm

  • Rondom verstevigd met een textiel zoom

  • Ophangoogje

  • Wasbaar tot 40 °C