Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekijzer
Ideaal voor niet-constructieve hout-hout-verbindingen. Verzonken boringen aan weerszijden voor nette kopverbindingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verzonken en versprongen gaten aan beide zijden voor optimale bevestiging
- Voor beklengten tot 75 mm: 2 boorgaten
- Voor beklengten vanaf 90 mm: 3 boorgaten
- Tweezijdig galvanisch verzinkt plaatstaal (St37 + A2K)
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Niet-lastdragende, lichte houten constructies zoals kisten, verpakkingen, meubels, stoelen of bevestigingslatten zonder structurele bevestiging.
ASSY 4 en ASSYplus schroeven met verzonken kop zijn geschikte bevestigingsmiddelen conform ETA 11/0190
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!