Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stiftstenen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Stiftstenen

Slijpen, ontbramen en afschuinen met stiftstenen

Hoe klein stiftstiften ook zijn, ze zijn buitengewoon veelzijdig in de metaalbewerking. Afhankelijk van de grootte, korrel en vorm van de slijpkop kan een stiftsteen worden gebruikt voor de grove bewerking, voor het ontbramen van boorgaten en voor de fijnste slijpwerkzaamheden. Würth biedt u een grote keuze aan hoogwaardige stiftstenen met een lange levensduur. Lees meer over stiftstenen van Würth en ontdek meer over de verschillende uitvoeringen en toepassingsgebieden in de Würth online shop.

De vorm van de slijpkop is bepalend voor het soort toepassing

Stiftstenen zijn bij Würth verkrijgbaar in vele vormen die geschikt zijn voor verschillende soorten metaalbewerking:

  • Cilindervorm (ZYA) voor vlak slijpen en polijsten

  • Schijfvorm, ook voor oppervlaktebewerkingen en verspanende werkzaamheden

  • Boogvorm spits (SPG) en kegelvorm (KEL) worden voornamelijk gebruikt voor het ontbramen van boorgaten

  • Kogelvorm (KUD), voor oppervlaktebewerking, voor lasnaadvoorbereiding en voor ontbramen

Werk je regelmatig met stiftstenen, dan is het aanbevolen stiftsteenassortiment van Würth dat alle meest voorkomende stiftsteenvormen voor metaal grof te slijpen in een set combineert.

De juiste stiftsteen kiezen

Stiftstenen zijn geschikt voor de bewerking van hout, steen en metaal, maar worden voornamelijk gebruikt bij de metaalbewerking, meestal bij de productie voor de gereedschaps- en machinebouw. Ook zijn de stifstenen van Würth aangepast aan het materiaal staal. Naast het materiaal spelen nog andere factoren een rol bij de keuze van het juiste stiftsteen:

  • Schuurmiddel : Er zijn verschillende schuurmiddel, die elk worden gebruikt om verschillende materialen te bewerken. Veelgebruikte schuurmiddel is versmolten korund zoals hoogwaardig korund, waarmee Würth-stiftstenen zijn uitgerust, evenals gebonden korund, siliciumcarbide of diamant, die nogal ongeschikt zijn voor metaalbewerking. Würth heeft stiftstenen (roze) aluminiumoxide voor universeel gebruik op staal en gegoten staal. Daarnaast heft Würth stiftstenen van normaalkorund voor het bewerken van roestvast staal, staal, gereedschapstaal en harde non-ferrometalen (aluminium, magnesium- en koperlegeringen).

  • Korrel : Stifstenen van Würth zijn verkrijgbaar in verschillende korrelgroftes, afhankelijk van hoe fijn het materiaal bewerkt moet worden. Een overzicht van de korrelgroftes vindt u in de productbeschrijving van de betreffende stiftsteen.

  • Schacht : De schachtmaat van het stiftsteen bepaalt met welke machine deze kan worden toegepast. Met een schachtdiameter van 6 mm passen de stiftstenen van Würth in alle gangbare snelspanboorkoppen.

Metaalbewerking met stiftstenen alleen met beschermende kleding!

Fijne metaalbewerking levert minuscule metalen spanen op die door hun relatief hoge gewicht heel ver kunnen vliegen. Draag daarom altijd een veiligheidsbril bij het werken met stiftstenen, zodat uw ogen beschermd zijn tegen metaaldeeltjes. In het Würth-assortiment vindt u het juiste gezichtsmasker en beschermende handschoenen in vele uitvoeringen - hier vindt u natuurlijk ook de juiste boormachine en extra boorkoppen waarmee u uw stiftstenen kunt gebruiken.