Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stiftsteen van normaalkorund
Professioneel gereedschap van normaalkorund in kunstharsbinding voor verwerking van roestvaste staalsoorten (bijvoorbeeld V2A, V4A). Ook geschikt voor gebruik op gelegeerd en gehard staal, gereedschapsstaal, harde non-ferrometalen (bijv. aluminium, magnesium- en koperlegeringen) en brons.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Exacte concentriciteit zorgt voor schuren met geringe trillingen.
- Voornamelijk geschikt voor gebruik op temperatuurgevoelige materialen dankzij het koel slijpen.
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming, een stofmasker en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Bij gebruik van verlengstukken voor de aandrijfspindel moeten de opgegeven snelheden en snijsnelheden aanzienlijk worden gereduceerd om doorbuigen van de as te voorkomen. Dit is een kwestie van veiligheid. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Onafhankelijk van de lengte van de as van het gereedschap moet de klemlengte ten minste 10 mm bedragen.
Neem de volgende informatie in acht om slijpgereedschap veilig te gebruiken:
- Alle stiftstenen zijn ontworpen voor een maximale omtreksnelheid van 50 m/s. De maximaal toegestane toerentallen voor diverse aslengtes en diameters zijn te vinden in DIN 69170, die gebaseerd is op EN 12413. Elke verpakkingseenheid wordt geleverd met een begeleidend schrijven waarin de maximaal toegestane toerentallen van het gereedschap worden beschreven. Dit moet strikt worden nageleefd om doorbuigen van de as tijdens gebruik te voorkomen.
- De gereedschappen zijn kwetsbaar en moeten derhalve met zorg worden behandeld en opgeslagen. De gereedschappen moeten zodanig worden opgeslagen dat ze niet worden blootgesteld aan mechanische belastingen en schadelijke milieu-invloeden.
- Beschadigde of afgebroken stiftstenen niet gebruiken.
- Neem bij gebruik van slijpgereedschap de FEPA-veiligheidsaanbevelingen in acht. Download: http://www.fepa-abrasives.org
Voor gebruik op machines met een flexibele aandrijfas evenals op rechte stiftslijpmachines. Kan universeel worden gebruikt voor rand- en vlakschuren, het schuren van hoeklassen en het ontbramen van onderdelen die zijn gemaakt van hogetemperatuurlegeringen en gietstukken van roestvast staal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!