Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Frontsteun Nova Pro Scala
Eenvoudig achteraf te monteren voor het stabiliseren van hoge fronten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Compatibel met Nova Pro Scala rechthoekige rails
- Kan worden gebruikt op de Nova Pro Scala H90, H122, H186 en H250
- Frontsteun geschikt voor alle nominale lengtes
Vanaf een achterpaneelhoogte van 186 mm geschikt voor een front tot 850 mm hoog.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!