Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Beschermprofiel

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Beschermprofiel

Wordt op wapeningsijzer geschoven

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Optimale bescherming tegen letsel

  • Meerdere malen herbruikbaar

  • De uitvoering met stalen inzetstuk biedt perforatiebescherming (tot 100 kg bij een valhoogte van 3 m)

  • Gesneden in delen van 1 m
Opmerking
  • Kan worden voorzien van bedrijfslogo vanaf 600 m!

  • 6 m per bundel, 294 m op een pallet