Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Steigers

Sortering

Populaire producten

Rolsteigers voor effectieve renovatieen montagewerkzaamheden

In de gipsplatenbouw, bij elektrotechnische installatiewerkzaamheden, maar ook bij de renovatie van plafonds, binnenwanden en gevels, werkt men altijd op wisselende werkhoogten. Een ladder is praktisch, maar biedt nauwelijks houvast, vooral wanneer een emmer gips, de boorhamer of diverse gereedschappen binnen handbereik moeten zijn. Een rolsteiger is de optimale oplossing voor alle werkzaamheden in de wanden plafond zone. Würth biedt verschillende rolsteigers en vouwsteigers van hoge kwaliteit voor professioneel gebruik.

Belangrijk bij plafonds gevelwerk: een veilige stand

Het voordeel van vouwsteigers en rolsteigers ten opzichte van conventionele vouwladders zit hem niet alleen in het brede werkplatform: de typische opbouw van twee verticale liggers met een horizontale verbinding is ook stabieler dan een ladder. Dit is vooral belangrijk bij het schilderen of schoonmaken van het plafond, wanneer het bovenlichaam ver buiten het zwaartepunt van het lichaam beweegt. Een rolsteiger van Würth met uitklapbare kantelbeveiliging kan indien nodig worden verplaatst en kan toch stevig op de vloer worden bevestigd zodat u ook zwaar werk veilig en efficiënt kunt uitvoeren. Een ongecompliceerde bediening is natuurlijk vooral belangrijk voor bouwprofessionals en vakmensen. Om deze reden is de inklapbare rolsteiger van Würth in een paar simpele stappen zonder gereedschap op te zetten en weer op te vouwen. Perfect als je de bedrijfswagen snel naar de volgende bouwplaats wilt brengen.

Rolsteigers voor werkzaamheden binnen en buiten

Welke steiger uit het Würth-assortiment geschikt is voor uw doeleinden, hangt af van het soort werk dat erbij komt kijken. De belangrijkste selectiecriteria zijn echter:

  • Afmetingen : De lengte, breedte en hoogte van de rolsteiger zijn met name van belang bij het werken binnen, maar er moet ook rekening mee gehouden worden bij het vervoeren van de steiger met de auto.

  • Belasting : De maximale belasting is vrijwel altijd evenredig met de afmetingen van de steiger: hoe groter de steiger, hoe breder het werkoppervlak en hoe hoger de belasting.

  • Verwerking : Het gebruikte materiaal speelt een rol in termen van flexibiliteit. Würth vouwen rolsteigers zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium en zijn daarom gemakkelijk te vervoeren.

  • Aantal personen : Bij omvangrijke droogbouwen montagewerkzaamheden, bijvoorbeeld bij het bevestigen van grote gipsplaten, kiest u voor een rolsteiger voor twee personen, zo kunt u ook lastige werkstappen veilig uitvoeren.

Uitbreidingsmogelijkheden : Ook losse verbindingsplaten, steunen en leuningen vindt u bij Würth.