Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Steenslagbescherming AQUA
Steenslagbescherming AQUA - 1
Steenslagbescherming AQUA - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Steenslagbescherming AQUA

Klimaatgeoptimaliseerde, overschilderbare bescherming tegen steenslag op waterbasis.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Droogt volledig tot -10 °C

  • Fijne en grove structuren kunnen worden gespoten, afhankelijk van de toepassingen

  • Uitstekend antidreuneffect

  • Zeer hoge slijtvastheid

  • Geschikt voor drogen in de oven

  • Zeer eenvoudig te schuren indien volledig droog
Opmerking

Droogt tot -10 °C. Bij het lakken moet rekening worden gehouden met omgevingsinvloeden. Niet op scharnieren, motoren, tandwielen en remsystemen spuiten. Verdunning met water (max. 2%) mogelijk. Voor IR-drogen (infrarood) moet rekening worden gehouden met het volgende: De maximale droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, de laagdikte, en de toevoer van verse lucht of perslucht. Het materiaal mag niet boven 60 °C worden verhit tijdens IR-droging, anders kan blaarvorming optreden

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.