Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Steenslag- en bodemplaatbeschermende spray
Steenslag- en bodemplaatbeschermende spray - 1
Steenslag- en bodemplaatbeschermende spray - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Steenslag- en bodemplaatbeschermende spray

Oplosmiddelhoudende coatingmassa op basis van rubber, overschilderbaar

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Uitstekende adhesie, snelle huidvorming

  • Krasbestendig

  • Kan worden overgeschilderd met veel in de handel verkrijgbare, op oplosmiddel gebaseerde en op water gebaseerde 1C- en 2C-deklakken

  • Geschikt voor kort ovendrogen bij 40 °C tot 60 °C

  • Zeer goed schuurbaar zodra het product volledig droog is


Tip voor professionals


  • Diverse bouwwerken kunnen bespoten worden door de afstand of de druk te variëren

  • De kleur wordt donkerder door beitsen met blanke lak
Opmerking

Niet op scharnieren, motoren, tandwielen en remsystemen spuiten. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is. Niet verdunnen, niet mengen met water of verf. Het product is binnen 24 uur overschilderbaar. Daarna kan het alleen worden overgeschilderd nadat het is geschuurd en gereinigd.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.