Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Steekwagen met trapsledes Type 3
Met kunststof glijschoenen voor vervoer over oneffen terrein en drempels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Trapsledes zijn vastgezet met klemmen en kunnen zo nodig worden vervangen
- Stevig gelaste stalen constructie
- Stalen buis, Ø 26,9 x 1,75 mm
- Bodemplaat gemaakt van 4 mm dik plaatstaal
- Wielen met kunststof velgen en rollagers
- Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardige kunststof (volgens DIN EN 1757-3) beschermen tegen handletsel
Afbeeldingen tonen luchtbanden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!