Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rolstandaard voor werklampen
Tweewegs, traploze hoogteverstelling
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Twee vergrendelbare wielen voor een veilige en stabiele positionering
- 360° vergrendelingssysteem
- Max. belastbaarheid 10 kg
- Gepoedercoat staal
Voor werklamp NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 en 8
Dubbele steun voor bevestiging van twee lampen: Art. 0981104005
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!