Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Startkabel 35 mm²
Inclusief bescherming tegen overbelasting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met twee startsafeboxen in stevige kunststof behuizing
- Bescherming tegen overspanning
- Geen ompolingsbescherming
Voor benzinemotoren
Tot max. 7000 cm³
Voor dieselmotoren
Tot max. 4000 cm³
Gewicht: 4,7 kg
Volledig geïsoleerde plaatstalen klemmen, kunnen worden belast tot max. 600 A
Voldoet aan DIN
Geleverd in robuuste, scheurbestendige stoffen tas
Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!