Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Starthulp, 12V, li-ion POWER
Krachtige 12 V starthulp/booster met laadhouder voor mobiel gebruik in de werkplaats of op de weg
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudig en snel opladen
- De oplaadhouder die is aangesloten op netspanning maakt het eenvoudig en snel opladen van de booster mogelijk
- De booster is altijd opgeladen en klaar voor gebruik wanneer dat nodig is
- De oplaadhouder heeft een USB-C-connector
- Snel opladen van de starthulp mogelijk in 2,5 uur met optionele accessoirevoeding
Optimale werking
- De laderklemmen worden geselecteerd op basis van geometrie en een laag scharnierpunt, zodat ze optimaal kunnen worden bediend met alle handmaten en handsterktes
- De uiteinden van de klemmen zijn plat gehouden, zodat de klemmen zelfs op smalle plaatsen nog steeds veilig en optimaal contact hebben met de accupolen
- De lengte van de aansluitkabel inclusief klemmen van 60 cm geeft een verbindingsafstand van 120 cm
- Goede verlichting van het werkgebied door krachtige LED-lamp met 300 lumen, optioneel 100 % of gevarenknippermodus
Robuust ontwerp en veilige bediening
- Robuuste behuizing met mat kunststof oppervlak
- Meerdere zekeringen/beveiliging garanderen een veilige werking
- Geïntegreerde handgreep voor maximale draagbaarheid
- Intuïtieve bediening dankzij een helder en minimalistisch LED-display
De override-modus moet uiterst voorzichtig worden gebruikt en uitsluitend met diep ontladen accu's, aangezien accudetectie, vonk- en ompolingsbeveiliging in deze modus worden uitgeschakeld!
Booster voor gebruik met de volgende typen accu's:
- Open
- Nat
- MF - onderhoudsvrij
- VRLA
- AGM
- Gel
- EFB en EFB+
- Calcium
- Benzine-/dieselmotoren met een 12V-accuvoeding
- Cilinderinhoud voor benzinemotoren tot 10 liter en dieselmotoren tot 8 liter
- Voertuigen, vrachtwagens, auto's, motorfietsen, boten; caravans, trekkers, maaiers etc.
- In de werkplaats of onderweg
1. Zet het voertuigcontact uit en haal de sleutel uit het contact
2. Sluit de uitgeschakelde en opgeladen starthulp aan
3. Sluit eerst de rode pluspool aan op de pluspool van de accu, en daarna de zwarte minpool op de massa van het voertuig
4. Schakel de starthulp in en start het voertuig
5. Zet de startmotor uit
6. Verwijder de zwarte minklem en vervolgens de rode plusklem
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!