Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Starthulp, 12 V Li-ion, Booster Ultra
Starthulp, 12 V Li-ion, Booster Ultra - 1
Starthulp, 12 V Li-ion, Booster Ultra - 2
Starthulp, 12 V Li-ion, Booster Ultra - 3
Starthulp, 12 V Li-ion, Booster Ultra - 4
Starthulp, 12 V Li-ion, Booster Ultra - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Starthulp, 12 V Li-ion, Booster Ultra

Professionele, extreem krachtige starthulpapparatuur van de nieuwste generatie. Start alle voertuigen met 12 V-boordspanning.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Kwaliteit en prestaties in een compact design


  • Gebruik van hoogwaardige materialen en componenten.

  • Uitstekende prestatiewaarden dankzij hoogwaardige Li-ion-accu, dikke kabels en solide klemmen.

  • Override-modus voor extra powerboost.

  • Gemakkelijk te vervoeren in de opbergkoffer dankzij de compacte uitvoering.


Gebruiksvriendelijk en multifunctioneel


  • Zeer eenvoudig te bedienen - aansluiten, inschakelen, starten.

  • LED-display voor controle van de laadstatus van de interne accu.

  • Opladen via USB mogelijk met behulp van een contactdoos of sigarettenaansteker.

  • Kan worden gebruikt als een powerbank dankzij USB-uitgang.

  • LED-zaklantaarn met 7 standen.


Veilig en betrouwbaar


  • Beveiligd tegen ompoling, vonken, overlading, overspanning en oververhitting.

  • Voldoet aan alle relevante normen.


Leveringsomvang


  • Li-ion, Booster Ultra

  • Laadapparaat, 230 V

  • USB-kabel

  • 12 V USB-adapter voor sigarettenaansteker

  • Gebruikershandleiding

  • Opbergkoffer
Opmerking

Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerde bevoegde personen. Alle personen die zijn betrokken bij de inbedrijfstelling, de bediening en het onderhoud van het apparaat moeten hiervoor voldoende gekwalificeerd zijn.


De override-modus moet uiterst voorzichtig worden gebruikt en uitsluitend in uitzonderlijke gevallen, aangezien de vonk- en ompolingsbeveiliging in deze modus worden uitgeschakeld!