Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Starthulp, 12 V Li-ion, Booster Pro
Professionele, krachtige starthulp. Start onder normale externe omstandigheden alle voertuigen met een boordspanning van 12 V.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kwaliteit en prestaties in een compact design
- Gebruik van hoogwaardige materialen en componenten.
- Uitstekende prestatiewaarden dankzij hoogwaardige Li-ion-accu, dikke kabels en solide klemmen.
- Handzaam formaat dankzij de Li-ion-technologie en het goed doordachte ontwerp.
Gebruiksvriendelijk en multifunctioneel
- Zeer eenvoudig te bedienen - aansluiten, inschakelen, starten.
- LED-display voor controle van de laadstatus van de interne accu.
- Opladen via USB mogelijk met behulp van een contactdoos of sigarettenaansteker.
- Kan worden gebruikt als een powerbank dankzij USB-uitgang
- LED-lamp met 7 standen
Veilig en betrouwbaar
- Beveiligd tegen ompoling, vonken, overlading, overspanning en oververhitting.
- Voldoet aan alle relevante normen
Leveringsomvang
- Li-ion Booster Pro
- USB-kabel
- Adapter 230 V USB-aansluiting
- 12 V USB-adapter voor sigarettenaansteker
- Gebruikershandleiding
- Opbergtas
Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerde bevoegde personen. Alle personen die zijn betrokken bij de inbedrijfstelling, de bediening en het onderhoud van het apparaat moeten hiervoor voldoende gekwalificeerd zijn.
De override-modus moet uiterst voorzichtig worden gebruikt en uitsluitend in uitzonderlijke gevallen, aangezien de vonk- en ompolingsbeveiliging in deze modus worden uitgeschakeld!
Voertuigen met een diesel-/benzinemotor en een 12 V-boordsysteem.
1. Zet het voertuigcontact uit en haal de sleutel uit het contact.
2. Sluit de uitgeschakelde volledig opgeladen starthulp aan.
3. Sluit eerst de rode pluspool aan op de pluspool van de accu, en daarna de zwarte minpool op een massapunt op het voertuig.
4. Schakel de starthulp in en start het voertuig.
5. Schakel indien nodig de override-modus in als de accu van het voertuig te diep ontladen is of het vermogen van de starthulp onvoldoende is.
5. Schakel de starthulp uit en verwijder dan eerst de minpool, gevolgd door de pluspool.
6. Laad de starthulp weer op.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!