Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Booster LB 1000 12 V Li-ion starthulp
Booster LB 1000 12 V Li-ion starthulp - 1
Booster LB 1000 12 V Li-ion starthulp - 2
Booster LB 1000 12 V Li-ion starthulp - 3
Booster LB 1000 12 V Li-ion starthulp - 4
Booster LB 1000 12 V Li-ion starthulp - 5
Booster LB 1000 12 V Li-ion starthulp - 6
Booster LB 1000 12 V Li-ion starthulp - 7
Booster LB 1000 12 V Li-ion starthulp - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Booster LB 1000 12 V Li-ion starthulp

Krachtige 12 V starthulp/booster voor mobiel gebruik in de werkplaats of op de weg.
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
Kwaliteit, prestaties en design


  • Ingebouwde krachtige accu met een hulpstartvermogen tot 1000 A

  • Voorzien van de veiligste en duurzaamste Li-ion-accutechnologie

  • De overbruggingsmodus biedt een extra power boost voor diep ontladen accu's

  • Robuuste kunststof/rubberen behuizing in een elegant matzwart ontwerp


Intuïtief en gemakkelijk in het gebruik


  • De geïntegreerde draaggreep en klemhouder aan beide zijden zorgen voor maximale draagbaarheid

  • Eenvoudig aan te sluiten dankzij ergonomische klemmen en een kabellengte (inclusief klemmen) van 80 cm

  • Oplaadstatus van de interne accu wordt aangegeven op het LED-display

  • Minimalistisch bedieningspaneel met een eenvoudig ontwerp

  • Geïntegreerde LED-lamp


Veiligheid zonder compromissen


  • Geen brandgevaar dankzij de Li-ion-accu, de brandvertragende behuizing en de interne zekering

  • Het interne ontwerp van de elektronica met meervoudige bescherming zorgt voor een volledig veilige werking
Opmerking

De override-modus moet uiterst voorzichtig worden gebruikt en uitsluitend in uitzonderlijke gevallen, aangezien de vonk- en ompolingsbeveiliging in deze modus worden uitgeschakeld!