Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Starthulp 12/24 V li-Ion XPA
Robuuste, kleine en lichte starthulp voor zowel 12 V als 24 V!
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Lithium-ionbatterijen met een capaciteit van 80.000 mAh leveren een startstroom van 3000 A tot 12 V, en 2000 A tot 24 V. Dat is voldoende stroom om de meeste voertuigen te kunnen starten.
- Grote LED-werklamp met 3 standen – Hoog, Laag en SOS.
- 4 USB-uitgangen 5 V 2,1 A, max. 18 W.
- 1 USB Type-C-uitgang, max. 60 W (voldoende voor het opladen van laptops).
- 1 DC-uitgang 12 V, 4 A.
- LED-display toont batterijstatus, uitgangsstroom en actieve spanningsdetectie.
- Beveiligd tegen ompoling, kortsluiting en temperatuur.
- Kan worden opgeladen met USB Type-C of meegeleverde oplaadkabel.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!