Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set zagen Starlock
Starterset met Starlock zaagbladen in een praktische opbergdoos voor het bewerken van uiteenlopende materialen op bouwplaatsen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opname aansluiting
Geschikt voor multicutters met een Starlock, Starlock Plus of Starlock Max opname.
Voor een groot bereik aan zaagdiepten
De zaagbladen in de set hebben een zaagdiepte van 40–50 mm.
In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!