Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Top Energy EVO Accu voor Personenwagens

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Top Energy EVO Accu voor Personenwagens

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen
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
TOP ENERGY-accu‘s zijn ontworpen om te voldoen aan de strengste prestatie eisen van in gebruik zijnde voertuigen. Deze accu‘s zijn ontwikkeld om een verhoogde vonk in alle omstandigheden te garanderen. Dit gamma in laaduitvoering is gemaakt met een geëxpandeerde roostertechnologie in Pb/Ca-legering. Hierdoor wordt het effect van hydrolyse en bijgevolg het verbruik van water tot een minimum beperkt, terwijl het fenomeen van zelfontlading van de batterij wordt beperkt. Door al deze factoren verdient de batterij zijn titel MAINTENANCE-FREE.

Het lood dat gebruikt wordt voor de constructie van de roosters heeft een zuiverheidsgraad van 99,99%, en komt rechtstreeks uit de mijnen, wat een zeer hoge weerstand van de batterij tegen corrosie garandeert. De dikte van de positieve platen is groter in vergelijking met de standaard technologie. Deze keuze is gemaakt om te zorgen voor grotere energiereserves en meer cycli, zodat kan worden voldaan aan de toenemende vraag van boordelektronica heeft een opmerkelijke mechanische weerstand, die tegen interne kortsluitingen garandeert. De explosieveilige tablet is in de omhulling geplaatst, met gecentraliseerde ontgassing die de kans op explosies veroorzaakt door de toevallige uitstoot van externe vonken en vlammen tot een minimum beperkt. Bovendien is er ook meer veiligheid door verzegelingspluggen met een glad oppervlak, om de mogelijkheid van opening door ongeschoold personeel te beperken.

• Nat opgeladen en klaar voor gebruik van 40 tot 100 Ah
• Roostertechnologie met geëxpandeerde legering en Pb
• Dikkere platen
• Hoogwaardige polyethyleen omhulde positieve platen
• Hermetisch DUPLEX deksel met gecentraliseerde gasrecuperatie
• 180 graden rotatie zonder lekkage
• Hoger startvermogen
• Explosieveilige onderlegplaat
• Zeer geringe zelfontlading
• Trillingsbestendig (V2)
• Onderhoudsvrij
conform Classificatie EN50342-1: W3 - C2 - V3 - E1 1 jaar garantie