Het lood dat gebruikt wordt voor de constructie van de roosters heeft een zuiverheidsgraad van 99,99%, en komt rechtstreeks uit de mijnen, wat een zeer hoge weerstand van de batterij tegen corrosie garandeert. De dikte van de positieve platen is groter in vergelijking met de standaard technologie. Deze keuze is gemaakt om te zorgen voor grotere energiereserves en meer cycli, zodat kan worden voldaan aan de toenemende vraag van boordelektronica heeft een opmerkelijke mechanische weerstand, die tegen interne kortsluitingen garandeert. De explosieveilige tablet is in de omhulling geplaatst, met gecentraliseerde ontgassing die de kans op explosies veroorzaakt door de toevallige uitstoot van externe vonken en vlammen tot een minimum beperkt. Bovendien is er ook meer veiligheid door verzegelingspluggen met een glad oppervlak, om de mogelijkheid van opening door ongeschoold personeel te beperken.
• Nat opgeladen en klaar voor gebruik van 40 tot 100 Ah
• Roostertechnologie met geëxpandeerde legering en Pb
• Dikkere platen
• Hoogwaardige polyethyleen omhulde positieve platen
• Hermetisch DUPLEX deksel met gecentraliseerde gasrecuperatie
• 180 graden rotatie zonder lekkage
• Hoger startvermogen
• Explosieveilige onderlegplaat
• Zeer geringe zelfontlading
• Trillingsbestendig (V2)
• Onderhoudsvrij
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!