StarQuick steekplug
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
StarQuick steekplug
Voor het bevestigen van BIS StarQuick Beugel of andere beugel met schroefdraadaansluiting M6
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- Materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs (vgl RAL 7035)
- Bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- Corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- Temperatuurbestendigheid: van -40 °C tot ca. +90 °C (continu); kortstondig tot ca. +130 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!