Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Starlock gesegmenteerd hardmetaal zaagblad
Professioneel gereedschap voor het bewerken van de meest taaie en schurende materialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem lange levensduur
Tot 50x langere standtijd vergeleken met bimetalen zaagbladen
Ideaal voor invalzagen
Uitstekend geschikt voor het werken in hoeken en voor het stellen van deurkozijnen
Ideaal voor vlak zagen
- Het gesegmenteerde blad kan vlak tegen de vloer worden geplaatst
- Deurkozijnen kunnen worden ingekort tot de exacte lengte
Lange standtijd dankzij de hardmetalen strip
- Het zaagblad kan worden gedraaid
- Optimaal gebruik van het zaagblad
Nauwkeurig werken in hoeken
De speciale bladvorm maakt nauwkeurig zagen in hoeken mogelijk
Starlock 3D-bevestiging
- Zeer hoge krachtoverbrenging met geringe slijtage
- 3x langere levensduur vergeleken met conventionele montagesystemen
- Aanzienlijk grotere materiaalafname
- Nauwkeurige resultaten
- Hoge snijsnelheid
- Goede compatibiliteit met bestaande bevestigingssystemen
In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0
Voor voegen in laminaat- en parketvloeren, ventilatieroosters en deurkozijnen inzetten, ruw zagen van hout, timmerhout, hout met spijkers, hout met schroeven, glasvezel, versterkte kunststoffen, aluminium, vezelcement en kunststeen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!