Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Starlock hardmetaal rasp, driehoekig
Voor extra lang schuren met zeer grote materiaalafname van betonresten, tegelmortel, lijmresten, verf, glasvezel, epoxy, koolstofvezel en hout.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudig werken in hoeken
Dankzij de driehoekige vorm kunnen moeilijk toegankelijke hoeken eenvoudig en snel worden geschuurd.
Extreem lange levensduur
De vrij verstrooide hardmetalen structuur loopt zelden vol.
Zeer hoge materiaalafname
De zeer stijve drager betekent dat ruwe vlakken snel en gemakkelijk worden verwijderd.
Vrijwel stofvrij werken is mogelijk
De extra grote gaatjes maken optimale stofafzuiging mogelijk.
3D-houder (Starlock)
- Zeer hoge krachtoverbrenging met geringe slijtage
- 3x langere levensduur vergeleken met conventionele montagesystemen
- Aanzienlijk grotere materiaalafname
- Nauwkeurige resultaten
- Hoge snijsnelheid
- Goede compatibiliteit met bestaande bevestigingssystemen
Houd rekening met oscilleren, 2/3 van max. oscillatiesnelheid. In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!