Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Starlock Max segmentzaagblad, enkel getand voor zeer snel, schoon en vlak doorzagen en invalzagen
Voor zeer snel, schoon en vlak afkort- en invalzagen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extra diep en vlak zagen
Grote gesegmenteerde bladen
Snelle, zuivere zaagsnede
Gezette tanden
Minder brand- en schroeiplekken
Met gezette tanden voor brandloos zagen en het voorkomen van vastlopen.
3D-houder (Starlock)
- Uitstekende krachtsoverbrenging met geringe slijtage
- 3 x langere standtijd in vergelijking met standaard aansluitsystemen
- Aanzienlijk hogere materiaalverwijdering
- Precieze resultaten
- Hoge snijsnelheden
- Uitstekende compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen
In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.
Voor haakse sneden van kanthout (60 x 60 mm). Voor het zagen van parket, hard- en zachthout, hout met spijkers en kunststof kabelgoten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!