Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stapelkast set met ORSY® systeemkoffers 4.4.1
Opbergsysteem bestaande uit stapelbare modules voor 5 koffers van het ORSY® systeem die ook aan elkaar geschroefd kunnen worden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor het opbergen van 5 ORSY systeemkoffers 4.4.1
- Kogelgelagerde telescopische ladedragers
- Last per schap: 20 kg
- Stapelkasten kunnen worden gestapeld en aan elkaar geschroefd
- Zijpanelen en achterpaneel met vierkantperforatie voor accessoires voor perfopanelen
- Stapelnoppen
- Centrale vergrendeling met twee sleutels
- Kleur: grafietzwart (RAL 9011)
- Materiaal: Staalplaat
- Met poedercoating
- Vijf systeemkoffers met vakverdelers
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!