Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aluminium standaard met platte kop
Hoogwaardige standaard met platte kop voor waterpassen en lasers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer licht en met een lange levensduur
Gemaakt van hoogwaardig geanodiseerd aluminium.
Extreem stabiel, zelfs bij lage temperaturen
Alle kunststof onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig glasvezelversterkt polyamide
Uitstekende stabiliteit
Op vochtige ondergronden door spikes met indruknokken.
Standaard kan snel worden afgesteld op de bouwplaats
Met horizontale waterpas
Geschikt voor alle rotatielijnen en puntlasers en voor optische waterpastoestellen met een schroefdraad van 5/8 inch.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!