Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Standaard kabelverbindingsdoos Uitvoering met vier in-/uitgangen, compleet met fittingen
Uitvoering met vier in-/uitgangen, compleet met fittingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Waterbestendige behuizing
- Sluitmechanisme: 2 klemstangen
- Aansluiting: 2 kabeltules 1 opening, 2 kabeltules 2 openingen
- Bevestiging: 2 openingen, 5,5 mm, asafstand 90 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!